※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじナベ細目 ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18本) 注文コード 89578037 品番 SPF4025-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。
ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。

材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 用途薄鋼板の取付に。 トラスコ品番856-1769 質量(g)44 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)2.8 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする