WD-2D-2.2  (3320220) OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 89578176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89578176 品番WD-2D-2.2 (3320220)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番630-8449 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 全長(mm)62 溝長(mm)14 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.2 表面処理WD1コーティング 加工深さ2D(刃径×2倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89578176 WD-2D-2.2 (3320220) 55416865 AD-2D 2.2 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 1本 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする