※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 89578362 品番 MX009-45AW-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。

材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。 トラスコ品番856-1640 質量(g)32.8 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする