MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(41本)
注文コード
89578563
品番
NFP4210-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
材質
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
用途
座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
トラスコ品番
856-1643
質量(g)
37
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
1.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472