※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(19本) 注文コード 89578624 品番 NFP4235-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。

材質ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 ねじの呼びM4 用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。 トラスコ品番856-1649 質量(g)48.5 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)2.6 2018年トラスコ掲載ページ2 0472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする