MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ皿 ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40本)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
89578658
品番
SFP3510-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
用途
座ぐりが施してある部材の締結に。
トラスコ品番
856-1693
質量(g)
23.1
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
6.7
頭部高さ(mm)
2.4
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
1.2
ねじの呼び
M3.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464