※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじ皿 ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32本) ねじの呼びM4 注文コード89578694 品番SFP4210-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。

材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 用途座ぐりが施してある部材の締結に。 トラスコ品番856-1697 質量(g)28.9 頭部形状 頭部径(Φmm)8.0 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)1.6 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする