MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ皿小頭並目 ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(37本)
注文コード
89579026
品番
S6C4210-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。
ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
用途
サッシの取付に。
トラスコ品番
856-1672
質量(g)
20.7
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.7
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
1.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465