※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本)
注文コード
89579403
品番
GHX4825AW-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
用途
準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
トラスコ品番
856-1576
質量(g)
41.3
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0468