※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ六角 ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(14本)
注文コード
89579534
品番
SHH4835-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
用途
板金工事・金属外壁取付に。
トラスコ品番
856-1721
質量(g)
61.9
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0466