※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじ六角 ステン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 89579647 品番 SHH6330-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。

材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 用途板金工事・金属外壁取付に。 トラスコ品番856-1729 質量(g)57.2 頭部形状六角 ねじの呼びM6 2018年トラスコ掲載ページ2 0466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89579507
2021-06-02
用途:
公園門扉施錠金具修理
マイスター"なおし屋" 様

食い付きが良好で、がたつきもなくしっくり仕上がりが申分なし満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする