WD-4D-2.4  (3322240) OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 89579856

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89579856 品番WD-4D-2.4 (3322240)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,860
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番631-5895 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 全長(mm)66 溝長(mm)20 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.4 表面処理WD1コーティング 加工深さ4D(刃径×4倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89579856 WD-4D-2.4 (3322240) 59504287 AD-4D 2.4 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) 1本 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする