ムーヴ・オン
ムーヴ・オンの 一般・作業マスク
ムーヴ・オンの 透明マスク
透明衛生マスク マスクリアエコノ専用交換フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89580024
品番
M-ECONOFILM-10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マスクリアエコノ専用の交換フィルムです。
両面曇り止め加工です。
用途
食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。
飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。
理美容室・エステサロンなどの美容業界に。
医療・介護施設などに。
入数(枚)
10
トラスコ品番
855-9009
セット内容
交換フィルム×10枚
材質
本体:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
47
2018年トラスコ掲載ページ
6 0222