M-BUNDLE-5 透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル ムーヴ・オン 89580042 M-BUNDLE-5 透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル ムーヴ・オン 89580042 M-BUNDLE-5 透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル ムーヴ・オン 89580042 M-BUNDLE-5 透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル ムーヴ・オン 89580042 M-BUNDLE-5 透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル ムーヴ・オン 89580042

透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード89580042 品番M-BUNDLE-5
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新機能を施した透明衛生マスクの進化版です。
ワンタッチフィルム交換式でフィルムの交換が簡単になりました。
あごストッパー部分にシリコンパッドを採用することで肌に触れる部分のストレスを解消しました。
装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適な透明衛生マスクです。
曇り止め加工により、いつでもクリアです。
衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。
特許取得商品です。
従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。
特許取得商品です。
曇り止め加工でいつでもクリアな透明フィルムが口や鼻から出る唾や息の飛散を防ぐことで衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、お客様とのコミュニケーションをサポートします。

用途
飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。
理美容室・エステサロンなどの美容業界に。
医療・介護施設などに。
食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。
トラスコ品番855-9005 セット内容本体×5個、クロス×5枚、携帯袋×5袋 材質本体:ポリカーボネート(PC)、フィルム:ポリカーボネート(PC)、シリコンパッド:シリコンゴム(Q)、バンド:ポリアミド(PA)・ポリウレタン(PUR)、オーリング:ニトリルゴム(NBR)、クロス:ポリアミド(PA)、携帯袋:ポリエチレン(PE) 質量(g)294 2018年トラスコ掲載ページ6 0221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする