MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89580076
品番
MRA-ERH08.101000
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
把握径(Φmm)
0.5〜5.0
シャンク
10
トラスコ品番
818-8412
全長(mm)
116.2
質量(g)
62
仕様
超スリムタイプ
規格
ER8
首下長(mm)
100
適合コレット
ER8
適合レンチ
MRA-ERR08M
外径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021