MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89580085
品番
MRA-ERH11.161000
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
把握径(Φmm)
0.5〜7.0
シャンク
16
トラスコ品番
818-8413
全長(mm)
116.2
質量(g)
132
仕様
超スリムタイプ
規格
ER11
ねじ径
M5x0.8
首下長(mm)
100
適合コレット
ER11
適合レンチ
MRA-ERR11M
外径(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021