MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89580112
品番
MRA-ERH16.201600
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
把握径(Φmm)
0.5〜10.0
シャンク
20
トラスコ品番
818-8416
全長(mm)
186.6
質量(g)
310
仕様
超スリムタイプ
規格
ER16
ねじ径
M10×1.5
首下長(mm)
160
適合コレット
ER16
適合レンチ
MRA-ERR16M
外径(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021