MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89580137
品番
MRA-ERH20.201800
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
把握径(Φmm)
1.5〜13.0
シャンク
20
トラスコ品番
818-8418
全長(mm)
220
質量(g)
340
仕様
超スリムタイプ
規格
ER20
ねじ径
M12×1.75
首下長(mm)
180
適合コレット
ER20
適合レンチ
MRA-ERR20M
外径(mm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021