MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ER11ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89580155
品番
MRA-ERN11M
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-8420
全長(mm)
11.3
質量(g)
6
規格
ER11
ねじ径
M13×0.75
適合レンチ
MRA-ERR11M
外径(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021