MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ER16ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89580164
品番
MRA-ERN16M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-8421
全長(mm)
18.0
質量(g)
16
規格
ER16
ねじ径
M19×1.0
適合レンチ
MRA-ERR16M
外径(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021