MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ER20ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89580173
品番
MRA-ERN20M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-8422
全長(mm)
19.0
質量(g)
28
規格
ER20
ねじ径
M24×1.0
適合レンチ
MRA-ERR20M
外径(mm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021