曜日別特売
MRA-ERC11.0150 ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580322

MRA-ERC11.0150 ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580322
MRA-ERC11.0150 ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580322

ERコレットシステム ER11コレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
把握径(Φmm)1.0~1.5
内容量1個注文コード89580322品番MRA-ERC11.0150
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

把握径(Φmm)1.0~1.5仕様DIN6499、ISO15488トラスコ品番818-8349全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89580313
2018-11-29
用途: 細線の切削
有限会社 エレクトロデザイン

機械加工は専門ではないので、中国製を使っていましたが、精度がいまいちなので購入してみました。中国製と比べれば 5☆なんですが、以下のことで減点しました。
・汚れているパッケージのものが届いた。
・コレットの切り込み内に金属の切り屑が たくさん入ったまま。
 メタルダストがあったら 精度 5μm以下になるはずない。台湾製だからですか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする