ERコレットシステム ER11コレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89580338 品番 MRA-ERC11.0200
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

把握径(Φmm)1.5〜2.0 仕様DIN6499、ISO15488 トラスコ品番818-8350 全長(mm)18 質量(g)6.5 規格ER11 振れ精度・先端5μm 外径(mm)11.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89580313
2018-11-29
用途:
細線の切削
有限会社 エレクトロデザイン 様

機械加工は専門ではないので、中国製を使っていましたが、精度がいまいちなので購入してみました。中国製と比べれば 5☆なんですが、以下のことで減点しました。
・汚れているパッケージのものが届いた。
・コレットの切り込み内に金属の切り屑が たくさん入ったまま。
 メタルダストがあったら 精度 5μm以下になるはずない。台湾製だからですか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする