※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低荷重用防振ゴム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89582297 品番 OAT-20150
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
形状丸形 トラスコ品番441-5884 質量(g)17 外径(Φmm)20 接続ねじM6×1 材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC) 接続方式両端おねじ 寸法l(mm)15 固有振動数(Hz)15 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度HS20±5 特性耐久性 静的ばね定数(N/mm)19 最大許容荷重(N)41 ゴム高さ(mm)15 適合用途防振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89582272
2022-07-30
用途:
ベビーホイストのゴム部分が裂けたから
建設業・工事業

多少大きいけど普通に付いたのでやや満足です。
後は耐久性がどのくらいかですね。

対象商品:
89582263
2018-12-14
用途:
振動の多いバイクにナビを取り付ける。
不動産業

振動はかなり吸収され、走行中も画面を確認できるようになりました。
一番柔らかいものを選びましたが、もう少し硬い方が良かったかもし知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする