M-650 コインケース オープン工業 89582507 M-650 コインケース オープン工業 89582507 M-650 コインケース オープン工業 89582507 M-650 コインケース オープン工業 89582507

コインケース

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89582507 品番M-650
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。
1〜500円各50枚収納出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32 収納枚数1〜500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額,300 質量(g)135 仕様抗菌加工 トラスコ品番433-3390 材質(本体)PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89582507
2023-05-16
用途:
会社での硬貨管理

以前も同じものを使用していたので、リピート購入しました。
以前使用していたものは、繋ぎの部分がとれ、留め具の部分も片方が切れました。
それを養生テープを張り付けてしばらく使用していました。
何回も開閉するものなので、耐久性に関しては購入してすぐに壊れなければいいと思っています。
硬貨管理に便利なので、必要です。

対象商品:
89582507
2022-11-29
用途:
会社での小口管理
田頭工務店 様

会社での小口管理に使いましたが、すぐに止めるところが”ブチ”と
割れてしまいました。
ゴムバンドで何とか使ってみましたが、使いにくいので止めました。
短い間の活躍でした。

1人が参考にしています
対象商品:
89582507
2022-01-25
用途:
集金、会計作業
農・林・水産業

安価でコインのカウントが便利で、作業がスピーディーになりました。

対象商品:
89582507
2020-09-21
用途:
事務仕事
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事上、小銭が必要なのです購入しました。気に入ってます。

対象商品:
89582507
2019-07-30
用途:
事務所にて
製造業

値段通り、可もなく不可もなく快適に使っております。

対象商品:
89582507
2020-03-03
用途:
小口現金保管用

手提げ金庫内に添え付けのコインカウンターがありましたが、ふたを閉めるたびに、小銭がバラバラと広がるため、こちらのケースを購入しました。100円ショップで購入したものは、10枚ずつに区切られていますが、余裕がありすぎて、もう一枚入りそうなため、毎回数えなおしていました。こちらは、10枚ピッタリで安心できます。

対象商品:
89582507
2018-01-30
用途:
硬貨の収納

10枚ずつ区切られていて、安価で場所をとらないので使用しやすい。

対象商品:
89582507
2017-09-06
用途:
小銭の整理

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。貯金箱代わりにちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする