ループクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 89582552 品番 NB-29-RD
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安全装置、長さ調整付です。
リップタイプで取り外しが簡単にできます。

材質ひも:再生樹脂 仕様安全装置、長さ調整付、クリップタイプ トラスコ品番433-3578 レッド 質量(g)10 ストラップ幅(mm)約10 ストラップ長(mm)約90 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89582543
2021-02-25
用途:
IDカード用(管理権限別に紐色を区別して使用)
メディフォード株式会社 様 (サービス業)

カードホルダーがハードタイプなので、クリップ部分が破損したために全体的に使用不可になることがあります。クリップ部分の強度を上げていただくか、替えクリップだけの販売を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする