ロングストラップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89582631 品番 NB-208-BU
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

長さ160cmのロングストラップ
院内ハンディーターミナルが取付け可能
名札ケースやカギが取付け可能
先端にはマツバと金属フックがついてます
安全装置と長さ調整が付いてます

材質紐:再生PET グリーン購入法適合 付属品フック、脱着パーツ トラスコ品番433-3471 質量(g)21 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約160
注意
※名札ケースは付属しません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89582631
2022-03-29
用途:
担当の介護士が勤務時間内に持ちます。
医療・福祉・介護関連業

通常の長さのストラップはPHSがポケットに届かなかったり、首に負担がかかったりしましたが、本品は充分な長さがあるので、どのような体格の人でも、ストラップを首にかけた状態で、負荷なくポケットにPHSを入れることができ、とても助かります。
(介護施設)

対象商品:
89582631
2019-07-11
用途:
仕事用PHSに装着

サイズ調節できるのでたすき掛け用、胸ポケット用どちらも可能です。胸ポケットにPHSを入れての水作業中の水没事故に有効。エタノールなどで消毒できる素材ならもっと良かったです。

対象商品:
89582622
2019-05-16
用途:
衣料品ピッキング
卸売・小売業

ここまで長いのは、なかなかありません。
長さの調節も出来るので男性でも女性でも対応できるので便利です。

対象商品:
89582631
2017-07-15
用途:
職場のPHSにとりつけて肩からかける
医療・福祉・介護関連業

ベルトがメビウスの輪みたいにねじれた状態になっている。長さ調節すると調節用バックルの中でベルトがよれてダマになる。調節用バックルの中でベルトがすべるので調節しても一番長い状態に戻ってしまう。結局紐を結んで長さ調節している。

1人が参考にしています
対象商品:
89582622
2016-05-17
用途:
借用したガキの持ち歩きとき
大東防災工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ロングタイプは初めて購入しましたが、斜めにかけられていいです。

対象商品:
89582622
2016-08-23
用途:
デジカメ用
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする