ヤナギ研究所
ヤナギ研究所の 洗剤
ヤナギ研究所の 工場用洗剤
鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
89582867
品番
BU-10-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。
環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途
工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。
漏油処理、油膜処理に。
液性
中性
トラスコ品番
855-0168
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
容量(L)
18
荷姿
缶
希釈倍率
5
2018年トラスコ掲載ページ
9 0131
繰り返し・詰め替え
対応