ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプNDP-20
商品レビューを投稿する
96日以内出荷
返品不可
地域運賃
96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出量(L/min)
110
注文コード
89582903
品番
NDP-20BAN
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・吐出量・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Φmm)
20
接続口外径(Φmm)
40
ねじ口径
Rc3/4
吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(L/min)
110
空気流量(L/min)
1200
トラスコ品番
466-4426
質量(kg)
9
使用流体
水、オイル、スラリーを含む廃水、廃油など
最大使用液温(℃)
70
2018年トラスコ掲載ページ
7 0740
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません