NDP-25BAN ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーション 89582928 NDP-25BAN ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーション 89582928 NDP-25BAN ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーション 89582928

ダイアフラムポンプNDP-25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用流体水、オイル、スラリーを含む廃水、廃油など 注文コード89582928 品番NDP-25BAN
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は材質・使用流体など29種類から選べます 他の種類を見る

引火性の液剤の搬送を安全に行います。

用途
研磨要素を含む液材を搬送。
ポンプからの液材の漏れをなくす。
液材を高い圧力で圧送。
タンクから自吸で汲み出し。
吐出圧力の調整。
使用現場のバルブ流量の調整、先止め。
メンテナンスコストの低減。
液体の性質を変えずに搬送。
吐出量(L/min)160 空気流量(L/min)1600 吐出圧力(MPa)0.7 接続口径(Φmm)25 接続口外径(Φmm)45 ねじ口径Rc1 使用流体水、オイル、スラリーを含む廃水、廃油など 最大使用液温(℃)70 トラスコ品番466-4442 質量(kg)13 2018年トラスコ掲載ページ7 0740
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする