アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89582955 品番AWJ-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行時の衝撃を緩和します。

車輪径(Φmm)250 材質(車輪)アルミホイール、ゴム トラスコ品番858-0567 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム 質量(kg)8.555 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0658

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする