ねじ込みキャスター自在車

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89583138 品番 LT-50R-M8-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。

トラスコ品番855-8589 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪径(Φmm)50 質量(g)145 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 取付高(mm)68 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)19 軸長(mm)14 ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M8 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 偏心E(mm)22 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)ゴム 2018年トラスコ掲載ページ2 0707 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
キャスター交換
聖峰会マリン病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

規格も同じで、たすかりました。取替も簡単に済みました。

2026-01-17
用途:
作業台のメンテナンス
建設業・工事業

タイヤの転がりは勿論、ベアリングもスムーズに回転します。

対象商品:
89583138
2024-01-17
用途:
缶キャリーのキャスター
Hiro 様 (サービス業)

缶キャリーのキャスターが壊れたので、4個取り換えました。
新しい物を買うより安くすみました。

対象商品:
89583138
2018-10-24
用途:
移動看板のメンテナンス
サンエムサービス 様

取付も簡単で使えます。但し、前回取付ボルトの規格が2種類あるのを確認せずに注文したため、再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする