ねじ込みキャスターS付自在車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89583147 品番 LT-50RS-M8-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M8 軸長(mm)14 取付高(mm)68 材質(車輪)ゴム トラスコ品番855-8590 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム 型式LT-S型自在車 質量(g)170 タイプミリねじ 車輪幅(mm)20 対辺(mm)19 ピッチ/山(mm)1.25 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 偏心E(mm)22 旋回半径R(mm)49 2018年トラスコ掲載ページ2 0707

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
テーブルの足に
サービス業

去年の春位に道具置きにするのに安価の折り畳みのテーブルを購入したのですが、やはりパチ物で少し使用しただけで 使用しないで置いていたのですが、今年になってからやはり道具置きに使用する為にグラツキを木材とボルトで補強して使用出来る様にしたのですが、足に付いているゴムカバーだと駄目なのでキャスターを付ける為に購入した次第です、やはり移動するのが大変良く成りました、これで思う様に使用出来ます。

対象商品:
89583147
2023-04-13
用途:
完キャリーに使用
Hiro 様 (サービス業)

数年使ってタイヤが劣化して割れてしまったので、取り替える為に購入しました。4個取り替えても新たに購入するよりはるかに安くすんでたすかりました。

対象商品:
89583147
2018-11-26
用途:
移動看板メンテナンス
サンエムサービス 様

移動看板のキャスターのボルト部分が折れたため交換です。安価ですので、今後は定期的な交換(ボルトが折れる前に)を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする