ネクステージ・ワン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89583191 品番 K-41-BR-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。

サイズL トラスコ品番438-6311 ブラウン 質量(g)52 全長(cm)21.5 材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル 材質(表)アラミド繊維(綿貼) 手のひらまわり(cm)20.0 袖口仕様マジックタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
車の運転用に

本来の使用方法とは違うんですが、このグローブは滑り止めもきつくなく適度で運転するのに楽です。

2024-12-21
用途:
作業手袋として

PUより少しだけ厚く手触りもよく工具を持つにも手が痛くなく良いです。

対象商品:
89583252
2019-12-27
用途:
自動車タイヤメンテ他
長島オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

私の手にジャストフィットなのです。滑らない適度な合皮の厚み、甲の伸縮生地の塩梅、細かい作業から重量作業まで使える。夏でも蒸れず、甲の生地で額の汗がぬぐえる、靴の紐が楽に結べる。汚れるとハンドソープで洗って再使用しているが、定期的に新調するようにしています。

対象商品:
89583234
2019-06-09
用途:
水道工事、設備工事
建設業・工事業

仕事柄、素手の作業は危険なので、数年前からこちらの手袋を愛用してます。その前は、豚皮の他メーカーの革手でしたが、値段の割には長持ちせず、コスパが悪かったです。それに比べ、ネクステージ・ワンは、とにかく使い勝手の良さ(柔らかく、しかも丈夫)と、低価格が魅力です。これからもこの手袋を愛用します

1人が参考にしています
対象商品:
89583216
2018-11-17
用途:
家の外作業
北澤 様 (その他業種)

価格の安い、家で使う作業手袋に買いました。
特に問題は無いです。

対象商品:
89583216
2018-03-15
用途:
アンカー打設時

滑らない、装着感が良く、高級な手袋で、汚れも付着しにくく、良い商品です。

対象商品:
89583225
2018-01-22
用途:
運転、機械整備、作業全般
農・林・水産業

長年愛用してます。洗って使えます。丈夫で長持ち。今のところこれが一番です。

対象商品:
89583243
2021-11-20
用途:
土木作業時
建設業・工事業

何度か購入していますが、当たり外れがあるみたいで、すぐに指の部分がほつれてしまう場合があります。ムラのない商品だといいのですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする