ピーユー・キング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89583304 品番 K-17-BK/YL-M
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズM トラスコ品番438-6213 ブラック/イエロー 質量(g)54 全長(cm)21.5 材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)19.0 アズワン品番65-2023-78 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89583286
2019-04-25
用途:
制御板組立配線

指先が二重で耐久性は良いと思うが、3mmや4mmのビスのナット掛け3.5sq〜1.25sq以下の電線加工等はやりにくい。自分のような
作業をするにはPUマスターの方が向いている。

対象商品:
89583304
2018-02-13
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易い!耐久性もあり!不満無しバッチリです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする