#3000ブルーシートロール巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89583305 品番 BS09100R
参考基準価格(税別)¥26,812 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

ブルー 用途機械カバー、養生用シートなど。 仕様ハトメなし トラスコ品番835-4727 材質ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 質量(kg)13.4 長さ(m)100 厚さ#3000 引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100 幅(m)0.9 耐久性約1年 2018年トラスコ掲載ページ6 1604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89583305
2019-03-13
用途:
通路の養生

消耗品の使用には全く問題なくコストパフォーマンスに優れています。
モノタロウブランドで1800mmより幅の広い物の取り扱いをラインナップに是非増やして頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする