ピーユー・キングプラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89583347 品番 K-37-BK/RE-L
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

指股とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現しています。

サイズL トラスコ品番438-6256 厚さ(mm)0.6 ブラック×レッド 質量(g)59 入数(双)1 全長(cm)22.0 中指長(cm)8.5 材質(裏)人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン) 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)20.0 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89583374
2019-10-23
用途:
屋外機械操作作業
運輸・通信業

汗かきなので通気の良い作業手袋として重宝しています。
 耐久性もあり、また手にフィットしてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする