ピーユーウェーブ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89583401 品番 K-18-BK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL トラスコ品番444-8383 ブラック 質量(g)48 全長(cm)22.0 材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.0 袖口仕様マジックタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89583401
2024-04-05
用途:
入荷物の仕分け
製造業

サイズは少しきつめの設定でしょうか?ワンサイズ大きめが良いと思います。

2023-06-10
用途:
車のメンテナンス
サービス業

今回、こちらの商品をはじめて購入してみました。まだ馴染んでいないので使い勝手の評価ができませんが、お値段的に短いサイクルでの交換を考えればそれ相応かもしれません。今後も使用してみてから、再購入を検討したいと思います。

対象商品:
89583444
2023-09-15
用途:
現場内での普段使いに
建設業・工事業

以前にも購入した事があり、気に入っているのでまた購入しました。
指先が破れ易いのが少々難です。

2020-06-24
用途:
農業
農・林・水産業

モノタロウのPU手袋と変わらない
砂や水がつくと滑る

対象商品:
89583401
2019-05-18
用途:
作業時
建設業・工事業

色々な革手を試しましたが、指先の縫目が1番気にならないので、もう3.4年ずっと使ってます。
綱場で重量物を引く時でも耐久性があってとても気に入ってます

対象商品:
89583426
2019-02-28
用途:
電気工事の仕上げの器具付け
電気・ガス・熱供給・水道業

使用感は良いよですが、指先が弱く特に人差し指の縫い目が開いて駄目になって行くのが多いです。

対象商品:
89583487
2018-06-11
用途:
作業時の手の保護に
有限会社協栄社 様

縫製もいいと思います。
ほつれもなく耐久性も悪くありません。
初の使用ですのでリピートしようと思いますがいつも同等の品質であることを期待します。

対象商品:
89583417
2021-08-11
用途:
外出時
その他業種

なぜか、マジックテープの縫製してある根元から糸ほつれが起こる。
時々はずれな商品が来る。
今回のは、マジックテープの根もとがほつれて来た。
ついでに、指の根もとの意図もほつれて来た。
右手の方が縫製が甘かった様である。
左手の方はほつれは起きていない。
クオリテ―コントロールができていない感じがする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする