※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルロープ万能パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89583524 品番KSN630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

太さ(Φmm)6 長さ(m)30 材質ポリエステル 包装形態バンド掛巻 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番829-1196 質量(g)690 2018年トラスコ掲載ページ6 1679

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする