沈子コードドラム巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89583533 品番PRIN-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。
重さが均等で網成りが良い商品です。

線径(mm)5 長さ(m)100 材質ポリエステル、鉛 用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。 仕様ドラム巻 トラスコ品番829-1189 質量(kg)6 包装形態ドラム巻 2018年トラスコ掲載ページ6 1678

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする