467 牛床革内綿オイルマジック止 おたふく手袋 89583654 467 牛床革内綿オイルマジック止 おたふく手袋 89583654

牛床革内綿オイルマジック止

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89583654 品番467
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

内側が綿なので肌触りが良く、はめ心地抜群です。

サイズフリー 全長(cm)23.0 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)23.0 材質牛床革/内側:綿100% 加工内綿 袖口仕様マジック式 入数(双)1 トラスコ品番438-6141 厚さ(mm)1.2 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする