牛床革内綿溶接5本指手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89583663 品番485
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内側が綿なので肌触りが良く、はめ心地抜群です。
夏場は汗を吸い取り、冬場は防寒にもなります。
革独特のニオイや粉がつきにくいです。

サイズフリー 全長(cm)31.5 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.0 材質牛床革、内側:綿100% 加工内綿 袖口仕様マジック式 入数(双)1 トラスコ品番438-6183 厚さ(mm)1.4 質量(g)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする