豚革内綿タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89583767 品番 R-35-L
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内側が綿なので、はめ心地抜群です。
プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)21.0 材質掌部:豚革 内側:綿メリヤス 加工内綿 袖口仕様マジック式 入数(双)1 トラスコ品番438-6558 厚さ(mm)0.8 質量(g)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89583767
2021-12-01
用途:
試験場内での農作業、農機具での作業時
日本農薬株式会社 様 (製造業)

革が非常に柔らかいので細かい作業時に使いやすいです。白色以外の物があると楽しく作業が出来ると思います。強いて上げればもっとコストダウンを期待します。

対象商品:
89583767
2019-05-07
用途:
各種作業時
サービス業

内張りがあるので肌触りや保温性は良いのですがその分フィット感がイマイチです。もう少し内張りが薄くても良いかと思います

対象商品:
89583776
2017-02-19
用途:
機械(ワイヤーロープ)作業
建設業・工事業

中が綿になっているので履きやすさと直接皮の冷たさがないのでいいです。

対象商品:
89583785
2015-04-14
用途:
組み立てに使用

私は他の方より手荒れがひどい方などでだいぶ助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする