507211 手洗い用消毒剤 ハンドスキッシュEX 手指消毒剤 花王 89583916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手洗い用消毒剤 ハンドスキッシュEX 手指消毒剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4500mL) 注文コード89583916 品番507211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。
消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。
保湿剤入り。無香料です。
指定医薬部外品です。

容量(mL)4500 質量(g)4100 仕様指定医薬部外品、非危険物 トラスコ品番440-6036 主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89583916 507211 10922433 507211 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 1本(4.5L) 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
手指の消毒に
株式会社セーコウ 様

感染症がまだ流行っており、感染拡大防止のために手指の消毒が欠かせません。
毎日使うモノなので他社より安価で購入でき、助かりました。

対象商品:
39545247
2015-11-14
用途:
工場の出入りに使用。
マルワカ食品 様

速乾性なので手軽に消毒できるので重宝しています。

対象商品:
39545247
2014-06-11
用途:
トイレでの介護の後

腰が痛い父がトイレの後手が洗えないので
反対側の棚の上に置いて使用しています

対象商品:
39545247
2013-12-12
用途:
出勤・外出後の手の簡単な消毒として

他のアルコール系の物よりは潤いがある分、速乾性には欠けます。ただ、乾燥が気になる冬の季節にはこちらの方が良いかなぁと個人的には思います。風邪やインフルエンザ等の予防の第一段階として必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする