輪ゴム箱入り #14

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 89583917 品番 TTB-1450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

伸びがよく扱い易いです。
結束の定番品です。

幅(mm)1 長さ(m)- 厚さ(mm)1 折径(cm)50 太さ(Φmm)- 材質天然ゴム 用途小物の束ね、結束に。 仕様#14 トラスコ品番835-4745 高さ(mm)140 質量(g)547 包装形態箱入り 縦(mm)90 横(mm)140 2018年トラスコ掲載ページ6 1761

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする