507006 トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器 花王 容量400mL 89583952

トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89583952 品番507006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレマジックリン消臭・洗浄専用つめかえスプレー容器です。

容量(mL)400 質量(g)100 トラスコ品番440-6028 材質ボトル:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) シリーズマジックリン 使用場所トイレ
注意
※液剤は入っておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89583952 507006 23585555 507006 トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器 花王 トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器 花王 1個 269 税込296 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
洗剤詰替え用
製造業

是非とも同じ形で、色違いを5種位出してほしいと願っている商品です。

対象商品:
23585555
2020-12-19
用途:
清掃管理現場で使用
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

とにかく 壊れない 最後まで噴霧することができます。洗剤で目詰まりしません。
清掃に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
23585555
2020-09-06
用途:
トイレ掃除

大ボトルで買ってノズルで詰め替えて使用している。大ボトルの残量だけ見て買い足せばよいので詰替えは合理的だと思う。このボトル自体もよく泡が出て液垂れもない。

1人が参考にしています
対象商品:
23585555
2017-03-30
用途:
トイレ掃除
株式会社CFP 様

中身が入っているものと思い購入したが、容器のみだった。
その割には、中身入りと金額が変わらない点が不満です。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。注意コメントを追記いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする