商品画像

食器用洗剤 業務用つめかえ容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89584047 品番500519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

各商品に詰め替えできます。

容量(L)0.8 質量(g)100 用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。 トラスコ品番431-5987 材質プラスチック 商品タイプつめかえ容器 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89584047
2023-10-03
用途:
燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

非常にきれいになるので、大変満足してます。量的にも満足してます。

対象商品:
89584047
2018-09-20
用途:
濃縮洗剤希釈時
教育・研究機関

他の容器でやろうとした際は、もと瓶の重量がありすぎてなかなか適量を注ぐことができず苦労しましたが、この容器のおかげで楽に希釈液が作れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする