ベベル型ストレートエッヂ A級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89584066 品番 SEB-2000
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

仕様研磨仕上げ トラスコ品番466-5040 材質特殊工具鋼 長さ(mm)2000 幅(mm)85 質量(kg)12 精度(μm)30.0 2018年トラスコ掲載ページ1 1331

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする