7700-11-L スリーレイヤースーツ カジメイク 89584074

スリーレイヤースーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズL 注文コード89584074 品番7700-11-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る
イエロー サイズL 耐水圧(mm)15000以上 トラスコ品番434-4294 質量(g)900 胸囲(cm)90〜98 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)東レエントラントG2使用、裏地:ナイロン100(裏トリコット) 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする