平型ストレートエッヂ A級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89584075 品番 SEH-1200
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

2018年トラスコ掲載ページ1 1330 仕様研磨仕上げ 材質特殊工具鋼 長さ(mm)1200 幅(mm)60 精度(μm)22.0 質量(kg)4 トラスコ品番466-5058

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする